Eriks

Joint 9000 PUR 95x110x12 L=13

  • ERIKS:10018493
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 9000 est un joint de tige-piston formé d’une seule pièce, conçu d’une façon à avoir deux lèvres symétriques pour être utilisé pour les applications à tige et à piston.
Ajouter à la liste

18,70 €/ Unitéhors TVA

22,63 €TVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

18,70 €

-

5+

14,96 €

20.00%

10+

12,16 €

35.00%

30+

9,35 €

50.00%

50+

8,41 €

55.00%

100+

7,48 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
9000
Matériau du joint
PUR
Diamètre intérieur
95 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur de la rainure
13 mm
Hauteur de joint
12 mm
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
d
95 mm
D
110 mm
L
13 mm
H
12 mm
C
6 mm
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s