17,60 €/ Unitéhors TVA
21,30 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 17,60 € | - |
5+ | 14,08 € | 20.00% |
10+ | 11,44 € | 35.00% |
30+ | 8,80 € | 50.00% |
50+ | 7,92 € | 55.00% |
100+ | 7,04 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 9000 |
Matériau du joint | PUR |
Diamètre intérieur | 90 mm |
Diamètre extérieur | 100 mm |
Largeur de la rainure | 9 mm |
Hauteur de joint | 8 mm |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
d | 90 mm |
D | 100 mm |
L | 9 mm |
H | 8 mm |
C | 5.5 mm |
Pression de service maximum | 400 bar |
Vitesse maximale | 0.5 m/s |