Eriks

Joint 9000 PUR 90x100x6,8 L=7,8

  • ERIKS:14193295
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 9000 est un joint de tige-piston formé d’une seule pièce, conçu d’une façon à avoir deux lèvres symétriques pour être utilisé pour les applications à tige et à piston.
Ajouter à la liste

17,60 €/ Unitéhors TVA

21,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

17,60 €

-

5+

14,08 €

20.00%

10+

11,44 €

35.00%

30+

8,80 €

50.00%

50+

7,92 €

55.00%

100+

7,04 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
9000
Matériau du joint
PUR
Diamètre intérieur
90 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur de la rainure
7.8 mm
Hauteur de joint
6.8 mm
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
d
90 mm
D
100 mm
L
7.8 mm
H
6.8 mm
C
5.5 mm
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s