Eriks

Joint 9000 PUR 85x95x9 L=10

  • ERIKS:14193291
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 9000 est un joint de tige-piston formé d’une seule pièce, conçu d’une façon à avoir deux lèvres symétriques pour être utilisé pour les applications à tige et à piston.
Ajouter à la liste

16,40 €/ Unitéhors TVA

19,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

16,40 €

-

5+

13,12 €

20.00%

10+

10,66 €

35.00%

30+

8,20 €

50.00%

50+

7,38 €

55.00%

100+

6,56 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
9000
Matériau du joint
PUR
Diamètre intérieur
85 mm
Diamètre extérieur
95 mm
Largeur de la rainure
10 mm
Hauteur de joint
9 mm
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
d
85 mm
D
95 mm
L
10 mm
H
9 mm
C
5.5 mm
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s