2,41 €/ Unitéhors TVA
2,92 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2,41 € | - |
5+ | 1,93 € | 20.00% |
10+ | 1,57 € | 35.00% |
30+ | 1,21 € | 50.00% |
50+ | 1,08 € | 55.00% |
100+ | 0,96 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 9000 |
Matériau du joint | PUR |
Diamètre intérieur | 7 mm |
Diamètre extérieur | 14 mm |
Largeur de la rainure | 8 mm |
Hauteur de joint | 7 mm |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
d | 7 mm |
D | 14 mm |
L | 8 mm |
H | 7 mm |
C | 4 mm |
Pression de service maximum | 400 bar |
Vitesse maximale | 0.5 m/s |