Eriks

Joint 9000 PUR 76,2x95,25x14,87 L=15,87

  • ERIKS:14193280
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 9000 est un joint de tige-piston formé d’une seule pièce, conçu d’une façon à avoir deux lèvres symétriques pour être utilisé pour les applications à tige et à piston.
Ajouter à la liste

14,50 €/ Unitéhors TVA

17,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

14,50 €

-

5+

11,60 €

20.00%

10+

9,43 €

35.00%

30+

7,25 €

50.00%

50+

6,53 €

55.00%

100+

5,80 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
9000
Matériau du joint
PUR
Diamètre intérieur
76.2 mm
Diamètre extérieur
95.25 mm
Largeur de la rainure
15.87 mm
Hauteur de joint
14.87 mm
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
d
76.2 mm
D
95.25 mm
L
15.87 mm
H
14.87 mm
C
6.5 mm
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s