Eriks

Joint 9000 PUR 75x85x7 L=8

  • ERIKS:14193276
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 9000 est un joint de tige-piston formé d’une seule pièce, conçu d’une façon à avoir deux lèvres symétriques pour être utilisé pour les applications à tige et à piston.
Ajouter à la liste

14,30 €/ Unitéhors TVA

17,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

14,30 €

-

5+

11,44 €

20.00%

10+

9,30 €

35.00%

30+

7,15 €

50.00%

50+

6,44 €

55.00%

100+

5,72 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
9000
Matériau du joint
PUR
Diamètre intérieur
75 mm
Diamètre extérieur
85 mm
Largeur de la rainure
8 mm
Hauteur de joint
7 mm
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
d
75 mm
D
85 mm
L
8 mm
H
7 mm
C
5.5 mm
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s