Eriks

Joint 9000 PUR 70x80x5,4 L=6,4

  • ERIKS:14193272
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 9000 est un joint de tige-piston formé d’une seule pièce, conçu d’une façon à avoir deux lèvres symétriques pour être utilisé pour les applications à tige et à piston.
Ajouter à la liste

13,20 €/ Unitéhors TVA

15,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

13,20 €

-

5+

10,56 €

20.00%

10+

8,58 €

35.00%

30+

6,60 €

50.00%

50+

5,94 €

55.00%

100+

5,28 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
9000
Matériau du joint
PUR
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur de la rainure
6.4 mm
Hauteur de joint
5.4 mm
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
d
70 mm
D
80 mm
L
6.4 mm
H
5.4 mm
C
5.5 mm
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s