Eriks

Joint 9000 PUR 6x20x8 L=9

  • ERIKS:14193023
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 9000 est un joint de tige-piston formé d’une seule pièce, conçu d’une façon à avoir deux lèvres symétriques pour être utilisé pour les applications à tige et à piston.
Ajouter à la liste

2,26 €/ Unitéhors TVA

2,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

2,26 €

-

5+

1,81 €

20.00%

10+

1,47 €

35.00%

30+

1,13 €

50.00%

50+

1,02 €

55.00%

100+

0,90 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
9000
Matériau du joint
PUR
Diamètre intérieur
6 mm
Diamètre extérieur
20 mm
Largeur de la rainure
9 mm
Hauteur de joint
8 mm
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
d
6 mm
D
20 mm
L
9 mm
H
8 mm
C
4 mm
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s