Eriks

Joint 9000 PUR 6x12x7 L=8

  • ERIKS:14193028
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 9000 est un joint de tige-piston formé d’une seule pièce, conçu d’une façon à avoir deux lèvres symétriques pour être utilisé pour les applications à tige et à piston.
Ajouter à la liste

2,26 €/ Unitéhors TVA

2,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

2,26 €

-

5+

1,81 €

20.00%

10+

1,47 €

35.00%

30+

1,13 €

50.00%

50+

1,02 €

55.00%

100+

0,90 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
9000
Matériau du joint
PUR
Diamètre intérieur
6 mm
Diamètre extérieur
12 mm
Largeur de la rainure
8 mm
Hauteur de joint
7 mm
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
d
6 mm
D
12 mm
L
8 mm
H
7 mm
C
3.5 mm
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s