Eriks

Joint 9000 PUR 65x85x12 L=13

  • ERIKS:10018364
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 9000 est un joint de tige-piston formé d’une seule pièce, conçu d’une façon à avoir deux lèvres symétriques pour être utilisé pour les applications à tige et à piston.
Ajouter à la liste

12,20 €/ Unitéhors TVA

14,76 €TVA incluse

108 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

12,20 €

-

5+

9,76 €

20.00%

10+

7,93 €

35.00%

30+

6,10 €

50.00%

50+

5,49 €

55.00%

100+

4,88 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
9000
Matériau du joint
PUR
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre extérieur
85 mm
Largeur de la rainure
13 mm
Hauteur de joint
12 mm
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
d
65 mm
D
85 mm
L
13 mm
H
12 mm
C
6.5 mm
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s