Eriks

Joint 9000 PUR 63,5x82,55x14,25 L=15,25

  • ERIKS:14193264
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 9000 est un joint de tige-piston formé d’une seule pièce, conçu d’une façon à avoir deux lèvres symétriques pour être utilisé pour les applications à tige et à piston.
Ajouter à la liste

11,90 €/ Unitéhors TVA

14,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

11,90 €

-

5+

9,52 €

20.00%

10+

7,74 €

35.00%

30+

5,95 €

50.00%

50+

5,36 €

55.00%

100+

4,76 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
9000
Matériau du joint
PUR
Diamètre intérieur
63.5 mm
Diamètre extérieur
82.55 mm
Largeur de la rainure
15.25 mm
Hauteur de joint
14.25 mm
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
d
63.5 mm
D
82.55 mm
L
15.25 mm
H
14.25 mm
C
6.5 mm
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s