Eriks

Joint 9000 PUR 5x10x5 L=6

  • ERIKS:14193019
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 9000 est un joint de tige-piston formé d’une seule pièce, conçu d’une façon à avoir deux lèvres symétriques pour être utilisé pour les applications à tige et à piston.
Ajouter à la liste

2,14 €/ Unitéhors TVA

2,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

2,14 €

-

5+

1,71 €

20.00%

10+

1,39 €

35.00%

30+

1,07 €

50.00%

50+

0,96 €

55.00%

100+

0,86 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
9000
Matériau du joint
PUR
Diamètre intérieur
5 mm
Diamètre extérieur
10 mm
Largeur de la rainure
6 mm
Hauteur de joint
5 mm
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
d
5 mm
D
10 mm
L
6 mm
H
5 mm
C
3 mm
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s