Eriks

Joint 9000 PUR 53x63x6 L=7

  • ERIKS:11470913
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 9000 est un joint de tige-piston formé d’une seule pièce, conçu d’une façon à avoir deux lèvres symétriques pour être utilisé pour les applications à tige et à piston.
Ajouter à la liste

9,85 €/ Unitéhors TVA

11,92 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

9,85 €

-

5+

7,88 €

20.00%

10+

6,40 €

35.00%

30+

4,93 €

50.00%

50+

4,43 €

55.00%

100+

3,94 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
9000
Matériau du joint
PUR
Diamètre intérieur
53 mm
Diamètre extérieur
63 mm
Largeur de la rainure
7 mm
Hauteur de joint
6 mm
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
d
53 mm
D
63 mm
L
7 mm
H
6 mm
C
5.5 mm
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s