9,45 €/ Unitéhors TVA
11,43 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 9,45 € | - |
5+ | 7,56 € | 20.00% |
10+ | 6,14 € | 35.00% |
30+ | 4,72 € | 50.00% |
50+ | 4,25 € | 55.00% |
100+ | 3,78 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 9000 |
Matériau du joint | PUR |
Diamètre intérieur | 50.8 mm |
Diamètre extérieur | 63.5 mm |
Largeur de la rainure | 10.52 mm |
Hauteur de joint | 9.52 mm |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
d | 50.8 mm |
D | 63.5 mm |
L | 10.52 mm |
H | 9.52 mm |
C | 5.5 mm |
Pression de service maximum | 400 bar |
Vitesse maximale | 0.5 m/s |