Eriks

Joint 9000 PUR 41,27x50,8x4,76 L=5,26

  • ERIKS:14193215
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 9000 est un joint de tige-piston formé d’une seule pièce, conçu d’une façon à avoir deux lèvres symétriques pour être utilisé pour les applications à tige et à piston.
Ajouter à la liste

7,75 €/ Unitéhors TVA

9,38 €TVA incluse

34 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7,75 €

-

5+

6,20 €

20.00%

10+

5,04 €

35.00%

30+

3,88 €

50.00%

50+

3,49 €

55.00%

100+

3,10 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
9000
Matériau du joint
PUR
Diamètre intérieur
41.27 mm
Diamètre extérieur
50.8 mm
Largeur de la rainure
5.26 mm
Hauteur de joint
4.76 mm
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
d
41.27 mm
D
50.8 mm
L
5.26 mm
H
4.76 mm
C
5.5 mm
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s