Eriks

Joint 9000 PUR 3x8x3,5 L=4

  • ERIKS:14193013
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 9000 est un joint de tige-piston formé d’une seule pièce, conçu d’une façon à avoir deux lèvres symétriques pour être utilisé pour les applications à tige et à piston.
Ajouter à la liste

1,87 €/ Unitéhors TVA

2,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

1,87 €

-

5+

1,50 €

20.00%

10+

1,22 €

35.00%

30+

0,94 €

50.00%

50+

0,84 €

55.00%

100+

0,75 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
9000
Matériau du joint
PUR
Diamètre intérieur
3 mm
Diamètre extérieur
8 mm
Largeur de la rainure
4 mm
Hauteur de joint
3.5 mm
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
d
3 mm
D
8 mm
L
4 mm
H
3.5 mm
C
3 mm
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s