Eriks

Joint 9000 PUR 38x58x10 L=11

  • ERIKS:11205670
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 9000 est un joint de tige-piston formé d’une seule pièce, conçu d’une façon à avoir deux lèvres symétriques pour être utilisé pour les applications à tige et à piston.
Ajouter à la liste

7,20 €/ Unitéhors TVA

8,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7,20 €

-

5+

5,76 €

20.00%

10+

4,68 €

35.00%

30+

3,60 €

50.00%

50+

3,24 €

55.00%

100+

2,88 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
9000
Matériau du joint
PUR
Diamètre intérieur
38 mm
Diamètre extérieur
58 mm
Largeur de la rainure
11 mm
Hauteur de joint
10 mm
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
d
38 mm
D
58 mm
L
11 mm
H
10 mm
C
6.5 mm
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s