127,50 €/ Unitéhors TVA
154,28 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 127,50 € | - |
5+ | 102,00 € | 20.00% |
10+ | 82,88 € | 35.00% |
30+ | 63,75 € | 50.00% |
50+ | 57,38 € | 55.00% |
100+ | 51,00 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 9000 |
Matériau du joint | PUR |
Diamètre intérieur | 375 mm |
Diamètre extérieur | 395 mm |
Largeur de la rainure | 13 mm |
Hauteur de joint | 12 mm |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
d | 375 mm |
D | 395 mm |
L | 13 mm |
H | 12 mm |
C | 6.5 mm |
Pression de service maximum | 400 bar |
Vitesse maximale | 0.5 m/s |