Eriks

Joint 9000 PUR 36x51x7,1 L=8,1

  • ERIKS:14193192
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 9000 est un joint de tige-piston formé d’une seule pièce, conçu d’une façon à avoir deux lèvres symétriques pour être utilisé pour les applications à tige et à piston.
Ajouter à la liste

6,85 €/ Unitéhors TVA

8,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,85 €

-

5+

5,48 €

20.00%

10+

4,45 €

35.00%

30+

3,43 €

50.00%

50+

3,08 €

55.00%

100+

2,74 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
9000
Matériau du joint
PUR
Diamètre intérieur
36 mm
Diamètre extérieur
51 mm
Largeur de la rainure
8.1 mm
Hauteur de joint
7.1 mm
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
d
36 mm
D
51 mm
L
8.1 mm
H
7.1 mm
C
6 mm
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s