Eriks

Joint 9000 PUR 360x390x20 L=21,5

  • ERIKS:14193427
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 9000 est un joint de tige-piston formé d’une seule pièce, conçu d’une façon à avoir deux lèvres symétriques pour être utilisé pour les applications à tige et à piston.
Ajouter à la liste

119,50 €/ Unitéhors TVA

144,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

119,50 €

-

5+

95,60 €

20.00%

10+

77,68 €

35.00%

30+

59,75 €

50.00%

50+

53,78 €

55.00%

100+

47,80 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
9000
Matériau du joint
PUR
Diamètre intérieur
360 mm
Diamètre extérieur
390 mm
Largeur de la rainure
21.5 mm
Hauteur de joint
20 mm
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
d
360 mm
D
390 mm
L
21.5 mm
H
20 mm
C
9.5 mm
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s