Eriks

Joint 9000 PUR 32x52x10 L=11

  • ERIKS:14193177
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 9000 est un joint de tige-piston formé d’une seule pièce, conçu d’une façon à avoir deux lèvres symétriques pour être utilisé pour les applications à tige et à piston.
Ajouter à la liste

6,15 €/ Unitéhors TVA

7,44 €TVA incluse

32 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,15 €

-

5+

4,92 €

20.00%

10+

4,00 €

35.00%

30+

3,08 €

50.00%

50+

2,77 €

55.00%

100+

2,46 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
9000
Matériau du joint
PUR
Diamètre intérieur
32 mm
Diamètre extérieur
52 mm
Largeur de la rainure
11 mm
Hauteur de joint
10 mm
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
d
32 mm
D
52 mm
L
11 mm
H
10 mm
C
6.5 mm
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s