Eriks

Joint 9000 PUR 30x40x10 L=11

  • ERIKS:10018307
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 9000 est un joint de tige-piston formé d’une seule pièce, conçu d’une façon à avoir deux lèvres symétriques pour être utilisé pour les applications à tige et à piston.
Ajouter à la liste

5,85 €/ Unitéhors TVA

7,08 €TVA incluse

29 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,85 €

-

5+

4,68 €

20.00%

10+

3,80 €

35.00%

30+

2,93 €

50.00%

50+

2,63 €

55.00%

100+

2,34 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
9000
Matériau du joint
PUR
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
40 mm
Largeur de la rainure
11 mm
Hauteur de joint
10 mm
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
d
30 mm
D
40 mm
L
11 mm
H
10 mm
C
5.5 mm
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s