Eriks

Joint 9000 PUR 300x330x19 L=20

  • ERIKS:14193418
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 9000 est un joint de tige-piston formé d’une seule pièce, conçu d’une façon à avoir deux lèvres symétriques pour être utilisé pour les applications à tige et à piston.
Ajouter à la liste

89,70 €/ Unitéhors TVA

108,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

89,70 €

-

5+

71,76 €

20.00%

10+

58,31 €

35.00%

30+

44,85 €

50.00%

50+

40,37 €

55.00%

100+

35,88 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
9000
Matériau du joint
PUR
Diamètre intérieur
300 mm
Diamètre extérieur
330 mm
Largeur de la rainure
20 mm
Hauteur de joint
19 mm
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
d
300 mm
D
330 mm
L
20 mm
H
19 mm
C
9.5 mm
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s