Eriks

Joint 9000 PUR 30,16x38,1x3,97 L=4,97

  • ERIKS:14193170
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 9000 est un joint de tige-piston formé d’une seule pièce, conçu d’une façon à avoir deux lèvres symétriques pour être utilisé pour les applications à tige et à piston.
Ajouter à la liste

5,90 €/ Unitéhors TVA

7,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,90 €

-

5+

4,72 €

20.00%

10+

3,84 €

35.00%

30+

2,95 €

50.00%

50+

2,66 €

55.00%

100+

2,36 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
9000
Matériau du joint
PUR
Diamètre intérieur
30.16 mm
Diamètre extérieur
38.1 mm
Largeur de la rainure
4.97 mm
Hauteur de joint
3.97 mm
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
d
30.16 mm
D
38.1 mm
L
4.97 mm
H
3.97 mm
C
4.5 mm
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s