Eriks

Joint 9000 PUR 270x300x18 L=19

  • ERIKS:14193412
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 9000 est un joint de tige-piston formé d’une seule pièce, conçu d’une façon à avoir deux lèvres symétriques pour être utilisé pour les applications à tige et à piston.
Ajouter à la liste

76,40 €/ Unitéhors TVA

92,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

76,40 €

-

5+

61,12 €

20.00%

10+

49,66 €

35.00%

30+

38,20 €

50.00%

50+

34,38 €

55.00%

100+

30,56 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
9000
Matériau du joint
PUR
Diamètre intérieur
270 mm
Diamètre extérieur
300 mm
Largeur de la rainure
19 mm
Hauteur de joint
18 mm
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
d
270 mm
D
300 mm
L
19 mm
H
18 mm
C
9.5 mm
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s