Eriks

Joint 9000 PUR 260x290x15 L=16,5

  • ERIKS:14193411
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 9000 est un joint de tige-piston formé d’une seule pièce, conçu d’une façon à avoir deux lèvres symétriques pour être utilisé pour les applications à tige et à piston.
Ajouter à la liste

72,20 €/ Unitéhors TVA

87,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

72,20 €

-

5+

57,76 €

20.00%

10+

46,93 €

35.00%

30+

36,10 €

50.00%

50+

32,49 €

55.00%

100+

28,88 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
9000
Matériau du joint
PUR
Diamètre intérieur
260 mm
Diamètre extérieur
290 mm
Largeur de la rainure
16.5 mm
Hauteur de joint
15 mm
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
d
260 mm
D
290 mm
L
16.5 mm
H
15 mm
C
9.5 mm
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s