Eriks

Joint 9000 PUR 250x280x22 L=23

  • ERIKS:14193409
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 9000 est un joint de tige-piston formé d’une seule pièce, conçu d’une façon à avoir deux lèvres symétriques pour être utilisé pour les applications à tige et à piston.
Ajouter à la liste

68,10 €/ Unitéhors TVA

82,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

68,10 €

-

5+

54,48 €

20.00%

10+

44,27 €

35.00%

30+

34,05 €

50.00%

50+

30,65 €

55.00%

100+

27,24 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
9000
Matériau du joint
PUR
Diamètre intérieur
250 mm
Diamètre extérieur
280 mm
Largeur de la rainure
23 mm
Hauteur de joint
22 mm
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
d
250 mm
D
280 mm
L
23 mm
H
22 mm
C
9.5 mm
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s