Eriks

Joint 9000 PUR 24x32x4 L=4,5

  • ERIKS:12961580
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 9000 est un joint de tige-piston formé d’une seule pièce, conçu d’une façon à avoir deux lèvres symétriques pour être utilisé pour les applications à tige et à piston.
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 26/11/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
9000
Matériau du joint
PUR
Diamètre intérieur
24 mm
Diamètre extérieur
32 mm
Largeur de la rainure
4.5 mm
Hauteur de joint
4 mm
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
d
24 mm
D
32 mm
L
4.5 mm
H
4 mm
C
4.5 mm
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s