Eriks

Joint 9000 PUR 240x260x16 L=17

  • ERIKS:14193403
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 9000 est un joint de tige-piston formé d’une seule pièce, conçu d’une façon à avoir deux lèvres symétriques pour être utilisé pour les applications à tige et à piston.
Ajouter à la liste

64,10 €/ Unitéhors TVA

77,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

64,10 €

-

5+

51,28 €

20.00%

10+

41,67 €

35.00%

30+

32,05 €

50.00%

50+

28,85 €

55.00%

100+

25,64 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
9000
Matériau du joint
PUR
Diamètre intérieur
240 mm
Diamètre extérieur
260 mm
Largeur de la rainure
17 mm
Hauteur de joint
16 mm
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
d
240 mm
D
260 mm
L
17 mm
H
16 mm
C
6.5 mm
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s