Eriks

Joint 9000 PUR 225x250x18,2 L=19,7

  • ERIKS:14193398
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 9000 est un joint de tige-piston formé d’une seule pièce, conçu d’une façon à avoir deux lèvres symétriques pour être utilisé pour les applications à tige et à piston.
Ajouter à la liste

58,40 €/ Unitéhors TVA

70,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

58,40 €

-

5+

46,72 €

20.00%

10+

37,96 €

35.00%

30+

29,20 €

50.00%

50+

26,28 €

55.00%

100+

23,36 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
9000
Matériau du joint
PUR
Diamètre intérieur
225 mm
Diamètre extérieur
250 mm
Largeur de la rainure
19.7 mm
Hauteur de joint
18.2 mm
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
d
225 mm
D
250 mm
L
19.7 mm
H
18.2 mm
C
8 mm
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s