Eriks

Joint 9000 PUR 22,4x30x5 L=6

  • ERIKS:14193128
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 9000 est un joint de tige-piston formé d’une seule pièce, conçu d’une façon à avoir deux lèvres symétriques pour être utilisé pour les applications à tige et à piston.
Ajouter à la liste

4,63 €/ Unitéhors TVA

5,60 €TVA incluse

56 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,63 €

-

5+

3,70 €

20.00%

10+

3,01 €

35.00%

30+

2,32 €

50.00%

50+

2,08 €

55.00%

100+

1,85 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
9000
Matériau du joint
PUR
Diamètre intérieur
22.4 mm
Diamètre extérieur
30 mm
Largeur de la rainure
6 mm
Hauteur de joint
5 mm
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
d
22.4 mm
D
30 mm
L
6 mm
H
5 mm
C
6.5 mm
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s