Eriks

Joint 9000 PUR 20x25x3 L=3,5

  • ERIKS:14193124
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 9000 est un joint de tige-piston formé d’une seule pièce, conçu d’une façon à avoir deux lèvres symétriques pour être utilisé pour les applications à tige et à piston.
Ajouter à la liste

4,27 €/ Unitéhors TVA

5,17 €TVA incluse

65 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,27 €

-

5+

3,42 €

20.00%

10+

2,78 €

35.00%

30+

2,13 €

50.00%

50+

1,92 €

55.00%

100+

1,71 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
9000
Matériau du joint
PUR
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
25 mm
Largeur de la rainure
3.5 mm
Hauteur de joint
3 mm
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
d
20 mm
D
25 mm
L
3.5 mm
H
3 mm
C
3 mm
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s