49,30 €/ Unitéhors TVA
59,65 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 49,30 € | - |
5+ | 39,44 € | 20.00% |
10+ | 32,05 € | 35.00% |
30+ | 24,65 € | 50.00% |
50+ | 22,19 € | 55.00% |
100+ | 19,72 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 9000 |
Matériau du joint | PUR |
Diamètre intérieur | 200 mm |
Diamètre extérieur | 240 mm |
Largeur de la rainure | 21 mm |
Hauteur de joint | 20 mm |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
d | 200 mm |
D | 240 mm |
L | 21 mm |
H | 20 mm |
C | 12.5 mm |
Pression de service maximum | 400 bar |
Vitesse maximale | 0.5 m/s |