Eriks

Joint 9000 PUR 19x27x4 L=4,5

  • ERIKS:14193108
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 9000 est un joint de tige-piston formé d’une seule pièce, conçu d’une façon à avoir deux lèvres symétriques pour être utilisé pour les applications à tige et à piston.
Ajouter à la liste

4,11 €/ Unitéhors TVA

4,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,11 €

-

5+

3,29 €

20.00%

10+

2,67 €

35.00%

30+

2,06 €

50.00%

50+

1,85 €

55.00%

100+

1,64 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
9000
Matériau du joint
PUR
Diamètre intérieur
19 mm
Diamètre extérieur
27 mm
Largeur de la rainure
4.5 mm
Hauteur de joint
4 mm
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
d
19 mm
D
27 mm
L
4.5 mm
H
4 mm
C
4.5 mm
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s