Eriks

Joint 9000 PUR 190x220x15 L=16,5

  • ERIKS:14193382
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 9000 est un joint de tige-piston formé d’une seule pièce, conçu d’une façon à avoir deux lèvres symétriques pour être utilisé pour les applications à tige et à piston.
Ajouter à la liste

45,90 €/ Unitéhors TVA

55,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

45,90 €

-

5+

36,72 €

20.00%

10+

29,84 €

35.00%

30+

22,95 €

50.00%

50+

20,66 €

55.00%

100+

18,36 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
9000
Matériau du joint
PUR
Diamètre intérieur
190 mm
Diamètre extérieur
220 mm
Largeur de la rainure
16.5 mm
Hauteur de joint
15 mm
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
d
190 mm
D
220 mm
L
16.5 mm
H
15 mm
C
9.5 mm
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s