Eriks

Joint 9000 PUR 170x183x13 L=14

  • ERIKS:14193370
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 9000 est un joint de tige-piston formé d’une seule pièce, conçu d’une façon à avoir deux lèvres symétriques pour être utilisé pour les applications à tige et à piston.
Ajouter à la liste

39,30 €/ Unitéhors TVA

47,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

39,30 €

-

5+

31,44 €

20.00%

10+

25,55 €

35.00%

30+

19,65 €

50.00%

50+

17,68 €

55.00%

100+

15,72 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
9000
Matériau du joint
PUR
Diamètre intérieur
170 mm
Diamètre extérieur
183 mm
Largeur de la rainure
14 mm
Hauteur de joint
13 mm
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
d
170 mm
D
183 mm
L
14 mm
H
13 mm
C
6 mm
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s