Eriks

Joint 9000 PUR 165x180x9,5 L=10,5

  • ERIKS:14193367
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 9000 est un joint de tige-piston formé d’une seule pièce, conçu d’une façon à avoir deux lèvres symétriques pour être utilisé pour les applications à tige et à piston.
Ajouter à la liste

37,70 €/ Unitéhors TVA

45,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

37,70 €

-

5+

30,16 €

20.00%

10+

24,51 €

35.00%

30+

18,85 €

50.00%

50+

16,97 €

55.00%

100+

15,08 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
9000
Matériau du joint
PUR
Diamètre intérieur
165 mm
Diamètre extérieur
180 mm
Largeur de la rainure
10.5 mm
Hauteur de joint
9.5 mm
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
d
165 mm
D
180 mm
L
10.5 mm
H
9.5 mm
C
6 mm
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s