Eriks

Joint 9000 PUR 160x175x12,5 L=13,5

  • ERIKS:14193364
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 9000 est un joint de tige-piston formé d’une seule pièce, conçu d’une façon à avoir deux lèvres symétriques pour être utilisé pour les applications à tige et à piston.
Ajouter à la liste

36,20 €/ Unitéhors TVA

43,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

36,20 €

-

5+

28,96 €

20.00%

10+

23,53 €

35.00%

30+

18,10 €

50.00%

50+

16,29 €

55.00%

100+

14,48 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
9000
Matériau du joint
PUR
Diamètre intérieur
160 mm
Diamètre extérieur
175 mm
Largeur de la rainure
13.5 mm
Hauteur de joint
12.5 mm
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
d
160 mm
D
175 mm
L
13.5 mm
H
12.5 mm
C
6 mm
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s