Eriks

Joint 9000 PUR 15x28x10 L=11

  • ERIKS:11205620
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 9000 est un joint de tige-piston formé d’une seule pièce, conçu d’une façon à avoir deux lèvres symétriques pour être utilisé pour les applications à tige et à piston.
Ajouter à la liste

3,53 €/ Unitéhors TVA

4,27 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

3,53 €

-

5+

2,82 €

20.00%

10+

2,29 €

35.00%

30+

1,77 €

50.00%

50+

1,59 €

55.00%

100+

1,41 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
9000
Matériau du joint
PUR
Diamètre intérieur
15 mm
Diamètre extérieur
28 mm
Largeur de la rainure
11 mm
Hauteur de joint
10 mm
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
d
15 mm
D
28 mm
L
11 mm
H
10 mm
C
5.5 mm
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s