33,80 €/ Unitéhors TVA
40,90 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 33,80 € | - |
5+ | 27,04 € | 20.00% |
10+ | 21,97 € | 35.00% |
30+ | 16,90 € | 50.00% |
50+ | 15,21 € | 55.00% |
100+ | 13,52 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 9000 |
Matériau du joint | PUR |
Diamètre intérieur | 152 mm |
Diamètre extérieur | 177.8 mm |
Largeur de la rainure | 20.5 mm |
Hauteur de joint | 19.5 mm |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
d | 152 mm |
D | 177.8 mm |
L | 20.5 mm |
H | 19.5 mm |
C | 8 mm |
Pression de service maximum | 400 bar |
Vitesse maximale | 0.5 m/s |