Eriks

Joint 9000 PUR 150x170x15 L=16

  • ERIKS:10018541
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 9000 est un joint de tige-piston formé d’une seule pièce, conçu d’une façon à avoir deux lèvres symétriques pour être utilisé pour les applications à tige et à piston.
Ajouter à la liste

33,20 €/ Unitéhors TVA

40,17 €TVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

33,20 €

-

5+

26,56 €

20.00%

10+

21,58 €

35.00%

30+

16,60 €

50.00%

50+

14,94 €

55.00%

100+

13,28 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
9000
Matériau du joint
PUR
Diamètre intérieur
150 mm
Diamètre extérieur
170 mm
Largeur de la rainure
16 mm
Hauteur de joint
15 mm
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
d
150 mm
D
170 mm
L
16 mm
H
15 mm
C
6.5 mm
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s