Eriks

Joint 9000 PUR 145x170x18 L=19

  • ERIKS:14193352
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 9000 est un joint de tige-piston formé d’une seule pièce, conçu d’une façon à avoir deux lèvres symétriques pour être utilisé pour les applications à tige et à piston.
Ajouter à la liste

31,80 €/ Unitéhors TVA

38,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

31,80 €

-

5+

25,44 €

20.00%

10+

20,67 €

35.00%

30+

15,90 €

50.00%

50+

14,31 €

55.00%

100+

12,72 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
9000
Matériau du joint
PUR
Diamètre intérieur
145 mm
Diamètre extérieur
170 mm
Largeur de la rainure
19 mm
Hauteur de joint
18 mm
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
d
145 mm
D
170 mm
L
19 mm
H
18 mm
C
8 mm
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s