29,20 €/ Unitéhors TVA
35,33 €TVA incluse
12 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 29,20 € | - |
5+ | 23,36 € | 20.00% |
10+ | 18,98 € | 35.00% |
30+ | 14,60 € | 50.00% |
50+ | 13,14 € | 55.00% |
100+ | 11,68 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 9000 |
Matériau du joint | PUR |
Diamètre intérieur | 136 mm |
Diamètre extérieur | 150 mm |
Largeur de la rainure | 10 mm |
Hauteur de joint | 9 mm |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
d | 136 mm |
D | 150 mm |
L | 10 mm |
H | 9 mm |
C | 5.5 mm |
Pression de service maximum | 400 bar |
Vitesse maximale | 0.5 m/s |