Eriks

Joint 9000 PUR 132x145x8,5 L=9,5

  • ERIKS:14193343
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 9000 est un joint de tige-piston formé d’une seule pièce, conçu d’une façon à avoir deux lèvres symétriques pour être utilisé pour les applications à tige et à piston.
Ajouter à la liste

28,10 €/ Unitéhors TVA

34,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

28,10 €

-

5+

22,48 €

20.00%

10+

18,27 €

35.00%

30+

14,05 €

50.00%

50+

12,65 €

55.00%

100+

11,24 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
9000
Matériau du joint
PUR
Diamètre intérieur
132 mm
Diamètre extérieur
145 mm
Largeur de la rainure
9.5 mm
Hauteur de joint
8.5 mm
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
d
132 mm
D
145 mm
L
9.5 mm
H
8.5 mm
C
6 mm
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s