Eriks

Joint 9000 PUR 12x19,5x7 L=8

  • ERIKS:14193063
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 9000 est un joint de tige-piston formé d’une seule pièce, conçu d’une façon à avoir deux lèvres symétriques pour être utilisé pour les applications à tige et à piston.
Ajouter à la liste

3,09 €/ Unitéhors TVA

3,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

3,09 €

-

5+

2,47 €

20.00%

10+

2,01 €

35.00%

30+

1,55 €

50.00%

50+

1,39 €

55.00%

100+

1,24 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
9000
Matériau du joint
PUR
Diamètre intérieur
12 mm
Diamètre extérieur
19.5 mm
Largeur de la rainure
8 mm
Hauteur de joint
7 mm
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
d
12 mm
D
19.5 mm
L
8 mm
H
7 mm
C
3 mm
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s