Eriks

Joint 9000 PUR 127x139,7x10 L=11

  • ERIKS:14193337
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 9000 est un joint de tige-piston formé d’une seule pièce, conçu d’une façon à avoir deux lèvres symétriques pour être utilisé pour les applications à tige et à piston.
Ajouter à la liste

26,70 €/ Unitéhors TVA

32,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

26,70 €

-

5+

21,36 €

20.00%

10+

17,36 €

35.00%

30+

13,35 €

50.00%

50+

12,02 €

55.00%

100+

10,68 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
9000
Matériau du joint
PUR
Diamètre intérieur
127 mm
Diamètre extérieur
139.7 mm
Largeur de la rainure
11 mm
Hauteur de joint
10 mm
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
d
127 mm
D
139.7 mm
L
11 mm
H
10 mm
C
6 mm
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s