Eriks

Joint 9000 PUR 125x140x15 L=16,5

  • ERIKS:14193336
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 9000 est un joint de tige-piston formé d’une seule pièce, conçu d’une façon à avoir deux lèvres symétriques pour être utilisé pour les applications à tige et à piston.
Ajouter à la liste

26,20 €/ Unitéhors TVA

31,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

26,20 €

-

5+

20,96 €

20.00%

10+

17,03 €

35.00%

30+

13,10 €

50.00%

50+

11,79 €

55.00%

100+

10,48 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
9000
Matériau du joint
PUR
Diamètre intérieur
125 mm
Diamètre extérieur
140 mm
Largeur de la rainure
16.5 mm
Hauteur de joint
15 mm
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
d
125 mm
D
140 mm
L
16.5 mm
H
15 mm
C
6 mm
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s