Eriks

Joint 9000 PUR 120x150x18 L=19

  • ERIKS:11062190
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 9000 est un joint de tige-piston formé d’une seule pièce, conçu d’une façon à avoir deux lèvres symétriques pour être utilisé pour les applications à tige et à piston.
Ajouter à la liste

24,90 €/ Unitéhors TVA

30,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

24,90 €

-

5+

19,92 €

20.00%

10+

16,18 €

35.00%

30+

12,45 €

50.00%

50+

11,21 €

55.00%

100+

9,96 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
9000
Matériau du joint
PUR
Diamètre intérieur
120 mm
Diamètre extérieur
150 mm
Largeur de la rainure
19 mm
Hauteur de joint
18 mm
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
d
120 mm
D
150 mm
L
19 mm
H
18 mm
C
9.5 mm
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s