Eriks

Joint 9000 PUR 115x125x8 L=9

  • ERIKS:14193321
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 9000 est un joint de tige-piston formé d’une seule pièce, conçu d’une façon à avoir deux lèvres symétriques pour être utilisé pour les applications à tige et à piston.
Ajouter à la liste

23,60 €/ Unitéhors TVA

28,56 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

23,60 €

-

5+

18,88 €

20.00%

10+

15,34 €

35.00%

30+

11,80 €

50.00%

50+

10,62 €

55.00%

100+

9,44 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
9000
Matériau du joint
PUR
Diamètre intérieur
115 mm
Diamètre extérieur
125 mm
Largeur de la rainure
9 mm
Hauteur de joint
8 mm
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
d
115 mm
D
125 mm
L
9 mm
H
8 mm
C
5.5 mm
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s